€ 0,91/ stukexcl. btw
€ 1,10incl. btw
223 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | GD |
Groep | 5D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
H | 7 mm |
L | 102 mm |
ØD | 9 mm |
S | 3 mm |