Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat GD-4D-W4/2

  • ERIKS:11356732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,58/ stukexcl. btw

€ 4,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
GD
Groep
4D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
H
7 mm
L
79 mm
ØD
9 mm
S
3 mm