Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat GD-3D-W55

  • ERIKS:12529206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
GD
Groep
3D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
B1
60 mm
B2
30.5 mm
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD
12 mm
S
3 mm