Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat GD-3D-W5/2

  • ERIKS:863025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

330 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
GD
Groep
3D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
H
7 mm
L
65 mm
ØD
9 mm
S
3 mm