Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat GD-3D-W4/2

  • ERIKS:11356731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,03/ stukexcl. btw

€ 3,67incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
GD
Groep
3D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
H
7 mm
L
65 mm
ØD
9 mm
S
3 mm