Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat GD-3D-W3/2

  • ERIKS:851825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

799 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
GD
Groep
3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
H
7 mm
L
65 mm
ØD
9 mm
S
3 mm