Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat GD-2D-W5/2

  • ERIKS:863009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

247 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
GD
Groep
2D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
H
7 mm
L
52 mm
ØD
9 mm
S
3 mm