€ 0,67/ stukexcl. btw
€ 0,81incl. btw
4606 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | GD |
Groep | 2D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
H | 7 mm |
L | 52 mm |
ØD | 9 mm |
S | 3 mm |