€ 4,13/ stukexcl. btw
€ 5,00incl. btw
71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | GD |
Groep | 1D |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | ACT |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
H | 6.5 mm |
L1 | 36 mm |
L2 | 20 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |