Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat GD-1D-W3/2

  • ERIKS:853186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,59/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

4110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
GD
Groep
1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
H
7 mm
L
34 mm
ØD
7 mm
S
3 mm