Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPL-3-W3

  • ERIKS:11346953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
DPL
Groep
3
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B2
16 mm
L4
51 mm
ØD4
6.8 mm