Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPL-2-W3

  • ERIKS:906166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
DPL
Groep
2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B2
15.5 mm
L4
40 mm
ØD4
6.8 mm