Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPL-1-W3

  • ERIKS:790613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
DPL
Groep
1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B2
15.5 mm
L4
29.5 mm
ØD4
6.8 mm