€ 53,50/ stukexcl. btw
€ 64,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAS |
Groep | 9S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B1 | 180 mm |
B2 | 91 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD | 26 mm |
S | 15 mm |