Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAS-8S-W3

  • ERIKS:11356781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,34/ stukexcl. btw

€ 69,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAS
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
160 mm
B2
81 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm