Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAS-7S-W2

  • ERIKS:11356778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,19/ stukexcl. btw

€ 23,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAS
Groep
7S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B1
120 mm
B2
61 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD
19 mm
S
10 mm