Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAS-6S-W3

  • ERIKS:11356777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,39/ stukexcl. btw

€ 16,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAS
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
90 mm
B2
46 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD
14 mm
S
10 mm