€ 4,65/ stukexcl. btw
€ 5,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAS |
Groep | 5S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
L1 | 83 mm |
L2 | 60 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |