Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAS-5S-W2

  • ERIKS:851663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,57/ stukexcl. btw

€ 4,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAS
Groep
5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B1
60 mm
B2
30.5 mm
L1
83 mm
L2
60 mm
ØD
11 mm
S
8 mm