Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAS-4S-W3

  • ERIKS:11356774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAS
Groep
4S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
60 mm
B2
30.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD
11 mm
S
8 mm