€ 3,40/ stukexcl. btw
€ 4,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAS |
Groep | 3S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 33 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |