Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAS-11S-W1

  • ERIKS:11356786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 327,67/ stukexcl. btw

€ 396,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAS
Groep
11S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B1
321 mm
B2
166 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD
35 mm
S
30 mm