€ 179,51/ stukexcl. btw
€ 217,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAS |
Groep | 10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 240 mm |
B2 | 121 mm |
L1 | 320 mm |
L2 | 265 mm |
ØD | 35 mm |
S | 25 mm |