Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-9S-W5

  • ERIKS:24121472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 218,79/ stukexcl. btw

€ 264,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
9S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
90 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD
26 mm
S
15 mm