€ 181,06/ stukexcl. btw
€ 219,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAL |
Groep | 9S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 90 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD | 26 mm |
S | 15 mm |