Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-9S-W3

  • ERIKS:11356857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,88/ stukexcl. btw

€ 39,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
9S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
90 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD
26 mm
S
15 mm