€ 22,89/ stukexcl. btw
€ 27,70incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAL |
Groep | 9S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 90 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD | 26 mm |
S | 15 mm |