Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-8S-W5

  • ERIKS:24121469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,33/ stukexcl. btw

€ 178,27incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
8S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
80 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm