Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-8S-W4

  • ERIKS:14523681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,72/ stukexcl. btw

€ 161,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
8S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
80 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm