Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-8S-W3

  • ERIKS:11356856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,99/ stukexcl. btw

€ 31,45incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
80 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm