Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-8S-W2

  • ERIKS:14396613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,05/ stukexcl. btw

€ 23,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
80 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD
22 mm
S
15 mm