Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-7S-W5

  • ERIKS:866164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Serie: zwaar
Dekplaten
Materiaal: W5 =RVS, A4 - 1.4401 / 1.4571 (AISI316/316TI)
Opslaan in lijst

€ 64,98/ stukexcl. btw

€ 78,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
7S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
60 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD
19 mm
S
10 mm