Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-7S-W3

  • ERIKS:1033400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,31/ stukexcl. btw

€ 12,48incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
7S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
60 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD
19 mm
S
10 mm