Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-7S-W2

  • ERIKS:851612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
7S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
60 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD
19 mm
S
10 mm