Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-6S-W4

  • ERIKS:822361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,51/ stukexcl. btw

€ 22,40incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
6S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
45 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD
14 mm
S
10 mm