Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-6S-W3

  • ERIKS:762997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
45 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD
14 mm
S
10 mm