€ 3,49/ stukexcl. btw
€ 4,22incl. btw
249 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAL |
Groep | 6S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 45 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
ØD | 14 mm |
S | 10 mm |