Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-5S-W85

  • ERIKS:13843749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,17/ stukexcl. btw

€ 8,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
5S
Materiaal
Aluminium
B
30 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD
11 mm
S
8 mm