Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-5S-W5

  • ERIKS:763462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,08/ stukexcl. btw

€ 13,41incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
5S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD
11 mm
S
8 mm