Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-5S-W3

  • ERIKS:1006917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,23/ stukexcl. btw

€ 2,70incl. btw

205 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD
11 mm
S
8 mm