€ 1,68/ stukexcl. btw
€ 2,03incl. btw
619 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAL |
Groep | 5S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 30 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |