Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-4S-W5

  • ERIKS:756911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,67/ stukexcl. btw

€ 11,70incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
4S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD
11 mm
S
8 mm