€ 6,98/ stukexcl. btw
€ 8,45incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAL |
Groep | 4S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 45 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |