Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-3S-W85

  • ERIKS:14744860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,92/ stukexcl. btw

€ 8,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
3S
Materiaal
Aluminium
B
30 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD
11 mm
S
8 mm