Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-3S-W5

  • ERIKS:835803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,64/ stukexcl. btw

€ 9,24incl. btw

230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
3S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD
11 mm
S
8 mm