€ 5,98/ stukexcl. btw
€ 7,24incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAL |
Groep | 3S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 33 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |