Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-3S-W3

  • ERIKS:1006916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

358 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
3S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD
11 mm
S
8 mm