€ 291,78/ stukexcl. btw
€ 353,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAL |
Groep | 12S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 180 mm |
L1 | 630 mm |
L2 | 534 mm |
ØD | 35 mm |
S | 30 mm |