Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat DPAL-11S-W3

  • ERIKS:11356770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 263,07/ stukexcl. btw

€ 318,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
DPAL
Groep
11S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
160 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD
35 mm
S
30 mm