€ 224,46/ stukexcl. btw
€ 271,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | DPAL |
Groep | 11S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 160 mm |
L1 | 470 mm |
L2 | 395 mm |
ØD | 35 mm |
S | 30 mm |